Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PA 6.6 4,6x366 natur TY400-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB TY400-50 Kabelbinder Polyamid Transparent
ABB TY400-50 Kabelbinder Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     6012C-75970595
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054360R0315
EAN/GTIN:
     5414363064602
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder PA 6.6 4,6x366 natur TY400-50

Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialquailtät während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
366 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,26*
€ 64,13*
€ 5,00*
ab € 50,24*
€ 65,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,45*
€ 66,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,69*
€ 67,64*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,45*
€ 69,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,64*
€ 80,4916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,41*
€ 80,2179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.