Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabstandsschelle 854 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75970602
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     854 AL
EAN/GTIN:
     4013339846641

Rohrabstandsschelle 854 AL

Rohr- und Kabelabstandschelle, mit Befestigungslangloch, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, zum Anschrauben mit Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X.../FKK-T30. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 16 x 69 mm Befestigungslangloch : 6,4 x 10 mm für Kabel-Ø : 29 - 38 mm für metrische Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 60423 : M 32 Werkstoff : Aluminium Werkstoff Schrauben : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
29..38 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,8588*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.