Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückungskamm 5-fach isoliert 281-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-485 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 281-485 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012C-75970639
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-485
EAN/GTIN:
     4044918524278
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Brückungskamm 5-fach isoliert 281-485

Brücker
5-fach
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72713*
€ 0,91713*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7291*
€ 0,9191*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7505*
€ 0,9505*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,751*
€ 0,961*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-440
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.