Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 290x4,8mm natur TY5253MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 290x4,8mm natur TY5253MR
Artikel-Nr.:
     6012C-75970828
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009200R0017
EAN/GTIN:
     5414363065586

Kabelbinder 290x4,8mm natur TY5253MR

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet und in recycelbaren Kunststoffbeuteln mit Eurolochung verpackt. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,79999999 mm
Bandlänge:
289,7 mm
Banddicke:
1,39999999 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1374*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.