Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne halogenfrei 1591/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne halogenfrei 1591/26
Artikel-Nr.:
     6012C-75971657
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1591/26
EAN/GTIN:
     4011126381177
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne

Gegenwanne halogenfrei 1591/26

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : 1491A... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 22 - 26 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
22..26 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
26 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4191*
€ 0,5591*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4318*
€ 0,5718*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,423*
€ 0,733*
1
€ 5,95*
ab € 0,53012*
€ 0,92012*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5118*
€ 0,60904
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4318*
€ 0,51384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.