Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschelle 20-24mm Spannbereich 24 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-75972880
Hersteller:
     PohlCon (Puk)
Herst.-Nr.:
     24 H
EAN/GTIN:
     4040918014542
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen

Kabelschelle 20-24mm Spannbereich 24 H

Weitere Informationen:
Spannbereich:
20..24 mm
Für Rohre (metrisch):
20
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,228*
€ 1,528*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,54*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,2324*
€ 1,9124*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.