Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 9x350 31919


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 9x350 31919
Kabelbinder 9x350 31919
Artikel-Nr.:
     6012C-75973013
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     031919
EAN/GTIN:
     3414971132221
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 9x350 31919

Legrand Kabelbinder Colson, schwarz, außenverzahnt, 9 x 357 mm (Breite x Länge),UV-beständig, für das Bündeln oder Befestigen von Kabeln, Leitungen, Einzeladern oder Schläuchen, besonders geeignet zur Verarbeitung im Freien.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
357 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-30..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2869*
€ 0,3969*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3022*
€ 0,4122*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44408*
€ 0,60408*
3 Tage
6400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4442*
€ 0,6042*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4736*
€ 0,6336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6336*
€ 0,75398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5636*
€ 0,67068
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4736*
€ 0,56358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.