Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsockel zentriert 32070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubsockel zentriert 32070
Schraubsockel zentriert 32070
Artikel-Nr.:
     6012C-75973040
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     032070
EAN/GTIN:
     3245060320706

Schraubsockel zentriert 32070

Legrand Kabelbinder Befestigungszubehör, Schraubbefestigung, farblos, für Schrauben Durchmesser 4 mm, passend für alle Kabelbinder bis Breite 4,6 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,211*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.