Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,5x180mm,naturfa. 181371


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181371 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181371 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     6012C-75973276
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181371
EAN/GTIN:
     4021103813713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 7,5x180mm,naturfa. 181371

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 7,5x180 mm, Kabelbaum 5-44 mm, 460 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
180 mm
Bündeldurchmesser:
5..44 mm
Min. Haltekraft:
460 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0691*
€ 0,0973*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0692*
€ 0,0974*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0738*
€ 0,104*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07649*
€ 0,10779*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0781*
€ 0,1098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 0,03417*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 0,0743*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2973*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0129*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 0,0194*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 0,0218*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,0723*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1416*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 0,1456*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0803*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0284*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0393*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3615*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 0,3079*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.