Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 5,0x30 gvz Halbrund. 190118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pozdriv-Allzw.schraube 5,0x30 gvz Halbrund. 190118
Artikel-Nr.:
     6012C-75973374
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190118
EAN/GTIN:
     4021103901182

Pozdriv-Allzw.schraube 5,0x30 gvz Halbrund. 190118

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø 5,0 mm
Länge: 30 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0419*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.