Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Artikel
6-rund-Allzweckschraube 4,0x30 T20 vz Senk. 191515
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-75973537
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
191515
EAN/GTIN:
4021103915158
6-rund-Allzweckschraube 4,0x30 T20 vz Senk. 191515
Allzweckschraube-Spanplattenschraube, Stahl gehärtet, Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 4,0 mm, Länge: 30 mm
T20
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,04115*
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen