| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-75974815 Herst.-Nr.: 1261-08 EAN/GTIN: 4013456254114 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal-Aufstockelement v.105mm-170mm 1261-08 Universal-Aufstockelement 105 bis 170 mm für Druckknopfbefestigung (1261-08). Universal-Aufstockelement zur Überbrückung der Wandstärken über 105 mm und Abstützung von Gerätedosen bei Einbau auf der Gegenschalungsseite. Mit verschiedenen Größen können in 5 mm Schritten Höhen von 105 mm bis zu 300 mm (zzgl. Dosenmaß) überbrückt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |