Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Einbaugehäuse hfr.,240x140x72mm 9192-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75974823
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9192-27
EAN/GTIN:
     4013456532359
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

HW-Einbaugehäuse hfr.,240x140x72mm 9192-27

Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte (9192-27). Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Halogenfrei: Ja | Länge: 240 mm | Tiefe: 72 mm | Fräsloch Ø: 4 x 68 mm | Breite: 140 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Länge:
240 mm
Breite:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 58,68305*
€ 67,37305*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,79*
€ 68,62*
10
Frei Haus
ab € 61,304*
€ 70,324*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 61,911*
€ 71,011*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 61,5333*
€ 77,1933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 71,011*
€ 84,50309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,911*
€ 73,67409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 710,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
9196-22
ab € 35,50426*
Ähnlich
Kaiser
9196-27
ab € 58,27243*
Ähnlich
Kaiser
9197-22
ab € 67,0435*
Ähnlich
Kaiser
9197-27
ab € 96,81096*
Ähnlich
Kaiser
9195-22
ab € 20,74987*
Ähnlich
Kaiser
9195-27
ab € 27,85588*
Ähnlich
Kaiser
9192-22
ab € 40,51052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.