Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarQuick D.19,5-23,5mm SQ-20 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarQuick D.19,5-23,5mm SQ-20 LGR
StarQuick D.19,5-23,5mm SQ-20 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75975888
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2146134
EAN/GTIN:
     4012195595656
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bettermann bbs-schelle
bbs schelle

StarQuick D.19,5-23,5mm SQ-20 LGR

Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19,5..23,5 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen durchmesser 10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,94733*
€ 1,23733*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9631*
€ 1,2772*
6 Tage
150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,978*
€ 1,2875*
2 Tage
331
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0684*
€ 1,4884*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146061
ab € 70,664*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146096
ab € 0,71414*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146118
ab € 74,325*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146207
ab € 1,27287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146215
ab € 63,7985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146258
ab € 1,82598*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146290
ab € 49,72525*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146320
ab € 2,1348*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146363
ab € 2,6438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146444
ab € 61,15725*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146487
ab € 4,7262*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2146053
ab € 70,724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.