| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75976228 Herst.-Nr.: 731/70 EAN/GTIN: 4011126043150 |
| |
|
| | |
| Hakennagel 731/70 Hakennagel, mit rundem Schaft, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Abmessungen (ca. Maße) L : 70 mm Schaft-Ø : 3 mm Werkstoff : Stahl, blank Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Durchmesser: | 3 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Gehärtet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | € 5,00* | ab € 0,03998* | € 0,05718* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 0,0395* | € 0,0572* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | € 5,50* | ab € 0,0438* | € 0,0628* | | | | Lager 6012 | | | | 250 | | € 3,90* | ab € 0,04522* | € 0,06482* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,04554* | € 0,06524* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,205* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|