Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 450 M4x95 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federklappdübel 450 M4x95 G
Federklappdübel 450 M4x95 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75976508
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3481611
EAN/GTIN:
     4012195442936
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklappdübel 450 M4x95 G

Mit Gewindestange, U-Scheibe und Sechskantmutter
Achse aus Messing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
95 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
166
50
€ 6,99*
ab € 1,5881*
€ 2,0081*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,04*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,62034*
€ 2,05034*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7109*
€ 2,1609*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.