Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle 12/50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschelle 12/50W
Artikel-Nr.:
     6012C-75976534
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     12/50W
EAN/GTIN:
     4011126040722

Rundschelle 12/50W

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 15,5 x 11 x 23,5 mm für Kabel-Ø : 12 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 50 mm für Nagel-Ø : 2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : hellelfenbein RAL : 1015 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
12 mm
Breite der Öffnung:
12 mm
Höhe der Öffnung:
12 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
50 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1769*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.