Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwanne DW 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75977335
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DW 12
EAN/GTIN:
     4013339111909
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne 8-12
gegenwanne niedax
gegenwanne

Doppelwanne DW 12

Doppelwanne, für alle Bügelschellen, zum Einschieben zwischen den Kabeln, halogenfrei. für Bügelschellen : mit 2 bzw. 3 Kabel Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 8 - 12 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
8..12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,28869*
€ 0,38869*
100
€ 5,00*
ab € 0,2891*
€ 0,3891*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2977*
€ 0,3977*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3369*
€ 0,4569*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3748*
€ 0,5048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3977*
€ 0,47326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2977*
€ 0,35426
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.