Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BW 22 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75977561
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     BW 22 AL
EAN/GTIN:
     4013339073009
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen

Bügelschelle BW 22 AL

Bügelschelle, für Winkeleisen, komplett aus Aluminium mit Schraube nach DIN EN ISO 1207, Verwendung auch an ungleichschenkligem Winkelstahl sowie U-Eisen mit max. einer Schenkellänge von 40 mm, Gegenwanne (GWU...) muss gesondert bestellt werden. Belegung : 1 Kabel für Kabel-Ø : 18 - 22 mm WinkeleisenAbmessungen H x B x t : 40 x 40 x 4-6 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
18..22 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Aluminium
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,9227*
€ 3,5627*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,72*
1
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,61917*
€ 3,84917*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.