| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-75977614 Herst.-Nr.: BU 18/2 E3 EAN/GTIN: 4013339759200 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bügelschelle BU 18/2 E3 Universal-Bügelschelle, komplett aus Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, passend für NIEDAX Ankerschienen (2985-2996Z) mit 18-22 mm Schlitzweite, Gegenwannen (GWU...) und Doppelwannen (DW...) müssen gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Belegung übereinander : 2 Kabel für Kabel-Ø : 16 - 18 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannbereich: | 16..18 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 2 | Werkstoff der Schelle: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Schelle: | sonstige | Werkstoff der Wanne: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Wanne: | sonstige | Oberflächenschutz Wanne: | sonstige | Werkstoff der Schraube: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | Edelstahl 304 (1.4301) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |