Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne GW 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75977688
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GW 82
EAN/GTIN:
     4013339107100
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne niedax

Gegenwanne GW 82

Gegenwanne, für Hammerfuß-Bügelschelle, selbsthaftend auf C-Profilschienen durch Klemmfeder, halogenfrei. für Bügelschelle : B ... BK ... für C-Profilschienen mit Schlitzweite : 16 - 17 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 76 - 82 mm Länge L : 45 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polyethylen (PE) silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
76..82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,5964*
€ 0,8664*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6013*
€ 0,9613*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,6752*
€ 0,9752*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,6244*
€ 0,9944*
1
€ 5,95*
ab € 0,69551*
€ 1,11551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8952*
€ 1,06529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8652*
€ 1,02959
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8252*
€ 0,98199
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6752*
€ 0,80349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.