Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-D-Schelle D 16/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75977787
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     D 16/24
EAN/GTIN:
     4013339000302

Iso-D-Schelle D 16/24

ISO-D-Schelle, aus schlagfestem grauen Polystyrol, halogenfrei, geschlossene Ausführung, für 1 Leitung. für Kabel-Ø : 16 - 24 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
16..24 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2596*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3896*
€ 0,46362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3796*
€ 0,45172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3596*
€ 0,42792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.