Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter GSF 0406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter GSF 0406
Gleitmutter GSF 0406
Artikel-Nr.:
     6012C-75977939
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSF 0406
EAN/GTIN:
     4013339119608

Gleitmutter GSF 0406

Schräggleitmutter mit Klemmfeder (phosphatiert), zur Befestigung von Kabelrinnen und Einlegeblechen auf C-Profil Ankerschienen, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendbar für : Ankerschiene 2970 Ankerschiene 2971 Abmessungen (ca. Maße) Schräggleitmutter Höhe H x Breite B x Länge L : 4 x 26 x 15,5 mm Höhe Klemmfeder : 10 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.