Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder KS 3.5/200/natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder L200mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase
Kabelbinder L200mm natur 3,5x1,2mm hfr Kst -40-80°C KstZungeNase
Artikel-Nr.:
     6012C-75980567
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146452
EAN/GTIN:
     4010311016832
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder KS 3.5/200/natur

Standard Kabelbinder halogen- und silikonfrei. Anwendungsgebiete: Bündeln, befestigen. Eigenschaften: Leichte Handhabung und sichere Montage durch glatte, runde Kanten, leichtes Aufnehmen, Einführen und Anziehen durch Innenverzahnung und abgerundetes Ende, beständig gegen Erdalkalien, beständig gegen Schimmel und Öl, stabilisiert gegen UV-Strahlen (Farbe schwarz), beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, halogenfrei, schwer entflammbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,1 mm
Bündeldurchmesser:
27..55 mm
Min. Haltekraft:
176 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-5..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,565*
€ 3,905*
€ 5,00*
ab € 2,69*
€ 4,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,99*
€ 4,61*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,03*
€ 4,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 4,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0303* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146484
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.