Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel KZB2K 4/natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungssockel KZB2K 4/natur
Befestigungssockel KZB2K 4/natur
Artikel-Nr.:
     6012C-75980692
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146484
EAN/GTIN:
     4010311007618
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel KZB2K 4/natur

Befestigungssockel halogen- und silikonfrei. Anwendungsgebiete: Befestigung von Kabelbindern, Vorfertigung oder nachträgliche Montage z. B. in Büromaschinen, Aufzügen, Kraftfahrzeugen und Schaltschränken. Eigenschaften: Auch an schwer zugänglichen Stellen mit Klebefolie leicht montierbar, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierfette, Ölprodukte und Lösemittel, begrenzt säurebeständig, beständig gegen Schimmel und Öl, selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
4,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4,7 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Min. Haltekraft:
100 N
Durchmesser Befestigungsloch:
4,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,26*
€ 14,41*
€ 5,95*
ab € 10,346*
€ 14,526*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,71*
€ 16,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,984*
€ 19,514*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.