Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)
Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)
Artikel-Nr.:
     6012C-75982914
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031050
EAN/GTIN:
     4017918166717
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abschlussdeckel für Reihenklemmen D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)

Abschlussdeckel, Länge: 141 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 43,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,3116*
€ 0,5316*
25
€ 5,00*
ab € 0,3316*
€ 0,5616*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,34475*
€ 0,58475*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,35*
€ 0,59*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,3756*
€ 0,6356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6356*
€ 0,75636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5256*
€ 0,62546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4956*
€ 0,58976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.