Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Clip P7 4-7mm D=12-14mm 47SC1214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snap-Clip P7 4-7mm D=12-14mm 47SC1214
Artikel-Nr.:
     6012C-75983003
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187560
EAN/GTIN:
     8711893875645

Snap-Clip P7 4-7mm D=12-14mm 47SC1214

Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 12 14 mm Kabel für 4 7 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4..7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3758*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.