Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Clip P7 13-20mm 2-4mm SCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO SCA
ERICO SCA
Artikel-Nr.:
     6012C-75983094
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     160510
EAN/GTIN:
     8711893605143
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Snap-Clip P7 13-20mm 2-4mm SCA

Federstahlkabelklippadapter, der die Verwendung von Kabelklipps an Flanschen von 12 bis 20 mm Dicke ermöglicht. Bis zu 3 Kabelklipps in verschiedenen Ausrichtungen befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
12..20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklemmen caddy, trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,01*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,8221*
€ 1,0421*
26 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,8436*
€ 1,0636*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,14*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.