Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmuttern P3 SPRAM12HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilmuttern P3 SPRAM12HD
Artikel-Nr.:
     6012C-75983238
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     315110
EAN/GTIN:
     8711893151145

Profilmuttern P3 SPRAM12HD

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen. Feder ermöglicht einfache Montage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
70 µm
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,8258*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.