| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-75983247 Herst.-Nr.: 315020 EAN/GTIN: 8711893150247 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Profilmuttern P3 NUTM10HD Mutter, die in eine Montageschiene eingesetzt wird und Verbindungen mit Schrauben ermöglicht. Schienenmutter ohne Feder, Stahl, feuerverzinkt, M10, 8 mm dick. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Schichtdicke Oberflächenschutz: | 70 µm | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |