Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 J1M8TI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 174960 Montage-Kit
ERICO 174960 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012C-75983365
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     174960
EAN/GTIN:
     8711893749649
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Klammer P7 J1M8TI

Einfache Flanschklammer zum Aufschlagen zur Befestigung von Gewindestangen an einem C-Pfetten-Strukturelement. Wird an 1,5 4 mm Flanschen befestigt, nimmt eine M8-Gewindestange auf.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
1,5..4 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trägerklemme, trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,935*
€ 3,625*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,9641*
€ 3,6541*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,9939*
€ 3,6939*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,1249*
€ 3,8915*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,2061*
€ 3,9261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,6541*
€ 4,34838
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9641*
€ 3,52728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 365,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.