Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 8-14mm EM58SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO EM58SM
ERICO EM58SM
Artikel-Nr.:
     6012C-75983382
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     172060
EAN/GTIN:
     8711893720648
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P7 8-14mm EM58SM

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Gewindestiftbefestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen und and. Anwendungen an Trägerflanschen. Federstahlbefestigung, wird an Flanschen von 8 bis 14 mm befestigt, mit M6 x 11mm Gewindestift.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklemmen caddy, trägerklammer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,81*
1 Tag
205
€ 4,98*
ab € 2,65*
€ 3,84*
1 Tag
870
€ 4,99*
ab € 2,7082*
€ 3,9282*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,6942*
€ 3,9644*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,21*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CADDY
172230
ab € 3,43*
Ähnlich
ERICO
160450
ab € 282,745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.