Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 3-8mm 330N EM24SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO EM24SM
ERICO EM24SM
Artikel-Nr.:
     6012C-75983545
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170530
EAN/GTIN:
     8711893705348
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P7 3-8mm 330N EM24SM

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Gewindestiftbefestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen und and. Anwendungen für Trägerflanschen. Federstahlbefestigung, wird an Flanschen von 3 bis 8 mm befestigt, mit M6x11 mm Gewindestift.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklemmen caddy, trägerklammer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
221
€ 4,98*
ab € 2,48*
€ 3,60*
1 Tag
165
€ 4,99*
ab € 2,55*
€ 3,70*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,522*
€ 3,7196*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,548*
€ 3,756*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,99*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.