Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 4H58S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4H58S1
ERICO 4H58S1
Artikel-Nr.:
     6012C-75983572
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179620
EAN/GTIN:
     8711893796247
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung

Klammer P2 4H58S1

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 8 14 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt für rostfreie Anwendungen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
184
100
€ 6,99*
ab € 4,0153*
€ 4,9153*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,3839*
€ 5,3539*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,36*
4 Tage
99
1
€ 5,90*
ab € 3,9018*
€ 5,6718*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,59*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.