Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 8-14mm D=18-30mm 812M58SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 812M58SM
ERICO 812M58SM
Artikel-Nr.:
     6012C-75983634
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     160060
EAN/GTIN:
     8711893600643
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme

Klammer P7 8-14mm D=18-30mm 812M58SM

Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 1/2 3/4? EMT oder 18 bis 30 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 5/16 1/2? zu 8 bis 14 mm Flansch, Seitenmontage.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..30 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 4,21*
2 Tage
200
100
€ 6,40*
ab € 3,49*
€ 4,23*
1
€ 5,00*
ab € 3,49*
€ 5,10*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,4925*
€ 5,1743*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,95*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.