Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelmuffe CC34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75983643
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     158020
EAN/GTIN:
     8711893017298
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
Druckkupplung
Saugkupplung

Koppelmuffe CC34

Threadless compression coupler for use with pointed copper-bonded ground rods. Silicon Bronze, 3/4"
dia. Sliziumbronze 3/4"
Ø.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:
sonstige
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
sonstige
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: druckkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 17,66*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 17,68*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 14,846*
€ 17,826*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 22,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,826*
€ 21,21294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,846*
€ 17,66674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 445,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.