| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75983752 Herst.-Nr.: 179830 EAN/GTIN: 8711893798333 |
| |
|
| | |
| Klammer P2 12EM912S1 Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 14..20 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 22..30 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 12,7211* | € 14,3511* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 13,03* | € 14,65* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,076* | € 14,726* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 13,1458* | € 14,8658* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 13,8774* | € 15,8153* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 743,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|