Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P2 12M58SMS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammer P2 12M58SMS1
Klammer P2 12M58SMS1
Artikel-Nr.:
     6012C-75983761
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     179700
EAN/GTIN:
     8711893797046

Klammer P2 12M58SMS1

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22..30 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,0744*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.