Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle P3 D=20,4-25mm CR050HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75983806
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336310
EAN/GTIN:
     4018292363105
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung

Rohrschelle P3 D=20,4-25mm CR050HD

Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20..25 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,12894*
€ 2,64894*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1457*
€ 2,6757*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,2463*
€ 2,7963*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 2,90*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,43*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.