Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle P2 CR200S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75983814
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336460
EAN/GTIN:
     4018292364607

Rohrschelle P2 CR200S4

Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
59,2..63,5 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Klemme
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,814*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.