Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme P7 812M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75983969
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     177130
EAN/GTIN:
     8711893771343
Suchbegriffe:
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
rohrclip

Klemme P7 812M

Federstahl-Kabelschutzrohrklipp mit Schnappverschluss, der für den richtigen Abstand sorgt, um die Ausrichtung des Schaltkastens zu erleichtern. 1/2 3/4? EMT/Rigid, 18 bis 30 mm Kabel oder Kunststoffkabelschutzrohr.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0,71..1,18 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 232,60*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,09*
€ 232,71*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 198,83*
€ 237,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,09*
€ 239,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,46*
€ 253,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,67*
€ 285,2073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,84*
€ 283,0296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,91*
€ 274,7829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,65*
€ 262,5735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,09*
€ 239,2971
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.