Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 K20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammer P7 K20
Klammer P7 K20
Artikel-Nr.:
     6012C-75983978
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170690
EAN/GTIN:
     8711893706949

Klammer P7 K20

Federstahlbefestigung, die ein Kabelschutzrohr oder Panzerkabel an einer Gewindestange hält. Für 1 1 1/4? EMT, 3/4 1? starre oder 20 bis 42 mm Kabel oder Kunststoffkabelschutzrohre.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0..42 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,355*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.