Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben M4 vz 192650


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 192650 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192650 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     6012C-75984508
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192650
EAN/GTIN:
     4021103926505
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Kotflügelscheiben M4 vz 192650

Unterlegscheibe nach ISO 7093, EN 27093, DIN 9021 N (Kotflügelscheiben). Stahl, verzinkt, Außendurchmesser=ca. 3xGewinde Ø. Ausführung: für Schrauben: M4: Innen-Ø: 4,3 mm
Außen-Ø: 12 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4,3 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0169*
€ 0,0247*
100
€ 5,00*
ab € 0,017*
€ 0,0249*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0172*
€ 0,0252*
8 Tage
500
100
€ 5,90*
ab € 0,0181*
€ 0,0265*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0192*
€ 0,0281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192651
ab € 0,0169*
Ähnlich
Cimco
192652
ab € 0,0231*
Ähnlich
Cimco
192654
ab € 0,0402*
Ähnlich
Cimco
192656
ab € 0,0762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.