Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben M4x20 DIN84a vz 190834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190834 Schraube/Bolzen 20 mm M4
Cimco 190834 Schraube/Bolzen 20 mm M4
Artikel-Nr.:
     6012C-75984580
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190834
EAN/GTIN:
     4021103908341

Zylinderschrauben M4x20 DIN84a vz 190834

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: Ø: M4 mm
Länge: 20 mm
Schlitzmaß : 7,0x1,2 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindelänge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0273*
€ 0,0393*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,0396*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0293*
€ 0,0423*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0315*
€ 0,0449*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,1305*
€ 1,1905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1905*
€ 1,4167
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190828
ab € 0,0179*
Ähnlich
Cimco
190832
ab € 0,0224*
Ähnlich
Cimco
190836
ab € 0,0307*
Ähnlich
Cimco
190837
ab € 0,0348*
Ähnlich
Cimco
190839
ab € 0,0436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.