| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75984616 Herst.-Nr.: 172390 EAN/GTIN: 8711893723953 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 4H912CTSP25 Zur Befestigung von Kabeln an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 14..20 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 3,168* | € 3,498* | | | | | 30 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 3,1719* | € 3,5019* | | | | Lager 6012 | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 3,1894* | € 3,5294* | | | | | | 16 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 3,2999* | € 3,6792* | | | | | 30 Tage | | | 250 | | € 5,90* | ab € 3,3658* | € 3,7158* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 882,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|