Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene AK 24 PEN-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene AK 24 PEN-S
Klemmschiene AK 24 PEN-S
Artikel-Nr.:
     6012C-75986308
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79021801
EAN/GTIN:
     4013902952618

Klemmschiene AK 24 PEN-S

PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kompakt Kleinverteilern als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf., PE und N-Klemme mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm² und 14 Klemmstellen 6mm²
Abmessungen: 230 x 23 x 16mm
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79541301
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.