Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsbrücker L=220mm 2009-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2009-416 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2009-416 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012C-75986894
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-416
EAN/GTIN:
     4045454302252
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Leitungsbrücker L=220mm 2009-416

Steckbarer Leitungsbrücker
1,5 mm²
isoliert
250 mm lang
schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitungsbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,035*
€ 2,835*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5866*
€ 2,9766*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,365*
€ 3,275*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,53*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,68*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.