Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75987155 Herst.-Nr.: 1712501698 EAN/GTIN: 4008190947538 |
| |
|
| | |
| Kabelmarkierer WSM 10 Z Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | mittelwandig | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Aderdurchmesser: | 16..500 mm | Länge: | 5,5 mm | Breite: | 9,9 mm | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | Mit Textfeld: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,40* | € 28,80* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,28* | € 29,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,81* | € 31,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,94* | € 32,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,29* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|