Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle PCS-1519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle PCS-1519
Rohrschelle PCS-1519
Artikel-Nr.:
     6012C-75987333
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PCS-1519
EAN/GTIN:
     4013339787906
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109

Rohrschelle PCS-1519

E-Klips, Rohrschelle mit Gummieinlage, zweiteilig, mit Gewindeanschluss für beide Gewindegrößen, für Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø : 15 - 19 mm für Gewindeanschluss : M 8 / M 10 Werkstoff Rohrschelle : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021 Werkstoff Gummieinlage : TPE (Thermoplastische Elastomere)
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
15..19 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Mutter
Mit Einlage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,495*
€ 4,215*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,5297*
€ 4,2497*
50
€ 5,95*
ab € 3,95368*
€ 4,74368*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,5002*
€ 5,0402*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,7464*
€ 5,3964*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2497*
€ 5,05714
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5297*
€ 4,20034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 424,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.