Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung KVR M20-GDB/MGM/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M20, tiefschwarz, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M20, tiefschwarz, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     6012C-75987541
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22702101
EAN/GTIN:
     4013902932566
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung

Kabelverschraubung KVR M20-GDB/MGM/sw

Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, schwarz, Dichtbereich 7-14mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 30 x 30 x 37mm
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
26,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,40*
€ 5,95*
ab € 1,57641*
€ 2,43641*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,5835*
€ 2,4435*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.